Giacca invernale Limax, nero, Taglia unisex: L

Codice art.: 092004 L
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

PORTWEST® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio PORTWEST®

Pantaloni da uomo
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Taglie da uomo top
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni da donna
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Top da donna
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Percentuale di tessuto, Poliestere
100 %
Temperatura, Lavaggio in lavatrice
40 °C
Serie
Limax
Tipo di prodotto
Giacca
Internationale Größe
L
Colore
nero
Composizione del tessuto
Poliestere
Spessore del tessuto
230 g/m2
Tipo di applicazione
Protezione contro il freddo; Protezione dalla pioggia
Numero di tasche, Tasca portacellulare
1 pz.
Numero di tasche, Tasca laterale
4 pz.
Proprietà della chiusura a lampo
In un modo
Materiale della chiusura a lampo
Plastica
Modalità di chiusura nascosta, Chiusura lampo
sì
Cappuccio rimovibile
si
Processo di lavaggio
Lavaggio in lavatrice
Tipo di tasca
Tasca portacellulare; Tasca laterale
Chiusura
Chiusura lampo
Cappuccio
sì
Caratteristiche
Patta; Polsini regolabili; con fodera; idrorepellente
Genere
Unisex
Normativa
EN 343

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092004 L
EAN / GTIN 5036108272150
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Esecuzione:

Questa giacca impermeabile in tessuto Ripstop unisce protezione, comfort e funzionalità. Con fodera in fleece, maniche foderate e cappuccio richiudibile che offrono calore e protezione da vento e pioggia.
  • Chiusura lampo a una via in plastica.
  • Patella per la protezione contro le intemperie sul davanti.
  • 4 tasche per una capienza sufficiente.
  • Tasca portacellulare nascosta.
  • Polsini regolabili.

Norma:

EN 343 classe 3:1