Zimní bunda Limax, Černá, Velikost Unisex: L

Artiklové číslo: 092004 L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

PORTWEST® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky PORTWEST®

Pánské pracovní kalhoty do pasu
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Vnitřní délka nohavic Výška cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Pánské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Dámské pracovní kalhoty do pasu velikosti
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Dámské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Podíl tkaniny, Polyester
100 %
Teplota, Strojové praní
40 °C
Řada
Limax
Druh produktu
Bunda
Internationale Größe
L
Barva
Černá
Složení tkaniny
Polyester
Hustota tkaniny
230 g/m2
Typ aplikace
Ochrana proti chladu; Ochrana proti dešti
Počet kapes, Pouzdro na mobilní telefon
1 ks
Počet kapes, Boční kapsa
4 ks
Funkce zipu
Jedním způsobem
Materiál zipu
Plast
Zakrytá závěsová lišta, Zip
ano
Odnímatelná kapuce
ano
Proces mytí
Strojové praní
Typ sáčku
Pouzdro na mobilní telefon; Boční kapsa
Uzávěr
Zip
Kapuce
ano
Vlastnosti
Krycí látková lišta; Manžety na rukávech s nastavitelnou velikostí; Nepromokavé; s podšívkou
Pohlaví
Unisex
Norma
EN 343

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092004 L
EAN / GTIN 5036108272150
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Provedení:

Tato nepromokavá bunda je vyrobena z ripstop tkaniny a kombinuje ochranu, pohodlí a funkčnost. S flaušovou podšívkou, lemovanými rukávy a kapucí s možností uschování do límce nabízí teplo a ochranu před větrem a deštěm.
  • Jednostranný plastový zip.
  • V přední části lem proti nepřízni počasí.
  • 4 kapes nabídne dostatek úložného prostoru.
  • Skryté pouzdro na mobilní telefon.
  • Nastavitelné manžety na rukávech.

Norma:

EN 343 třída 3:1