{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Aandeel textiel, polyester | 100 % | |
| Temperatuur, machinewas | 40 °C | |
| Serie | Limax | |
| Kleur | zwart | |
| Materiaalsamenstelling | polyester | |
| Weefseldichtheid | 230 g/m2 | |
| Wasprocedure | machinewas | |
| Toepassingstype | Koudebescherming; regenbescherming | |
| Aantal vakken, Vak voor mobiele telefoon | 1 st. | |
| Aantal vakken, Zijzak | 4 st. | |
| Ritssluiting eigenschap | Eén manier | |
| Ritssluiting materiaal | Kunststof | |
| Sluiting verborgen, ritssluiting | ja | |
| Capuchon afneembaar | ja | |
| Internationale maat, Unisex | L | |
| Producttype | werkjack | |
| Zaktype | Vak voor mobiele telefoon; Zijzak | |
| Sluiting | ritssluiting | |
| Capuchon | ja | |
| Eigenschappen | gevoerd; mouwboorden in wijdte verstelbaar; waterafstotend; weerbestendige afdekking | |
| Geslacht | Unisex | |
| Norm | EN 343 |
| Artikelnummer | 092004 L | |
| EAN/GTIN | 5036108272150 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |