{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Delež tkanine, bombaž | 60 % | |
| Delež tkanine, Poliamid | 40 % | |
| Temperatura, strojno pranje | 40 °C | |
| Barva | črna | |
| Sestava tkanine | bombaž; Poliamid | |
| Gostota tkanine | 240 g/m2 | |
| Postopek pranja | strojno pranje | |
| Sušenje | ne sušite v sušilnem stroju | |
| Likanje | ni vroče (<110°) | |
| Beljenje | brez beljenja | |
| Kemično čiščenje | perkloretilen | |
| Vrsta uporabe | Hladna zaščita | |
| Število žepov, Notranji žep | 1 kos | |
| Število žepov, Stranski žep | 2 kos | |
| Število žepov, Prsni žep | 2 kos | |
| Število žepov, Žep za roko | 1 kos | |
| Postavka, Stranski žep | desno; levo | |
| Mednarodna velikost, Univerzalne | L | |
| Vrsta izdelka | jopič | |
| Vrsta žepa | Žep za roko; Prsni žep; Notranji žep; Stranski žep | |
| Zadrga | zadrga | |
| Kapuca | ne | |
| Lastnosti | Pas; konec rokava; podložen; vodoodbojen | |
| Spol | Univerzalne | |
| Dodelava tekstila | Da | |
| Standard | EN 342 |
| Številka izdelka | 091877 L | |
| EAN/GTIN | 4030913334523 | |
| Številka proizvajalca | 334052 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de |