{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Percentuale di tessuto, Poliestere | 78 % | |
| Percentuale di tessuto, Viscosa | 5 % | |
| Percentuale di tessuto, Lana | 2 % | |
| Percentuale di tessuto, Acrile | 15 % | |
| Temperatura, Lavaggio delicato | 40 °C | |
| Serie | ADVANCED | |
| Sigillo di qualità e test | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Colore | nero | |
| Composizione del tessuto | acrylic; polyester; viscose; wool | |
| Spessore del tessuto | 460 g/m2 | |
| Processo di lavaggio | Lavaggio delicato | |
| Asciugatura | Non asciugare a tamburo | |
| Stirare | Non stirare | |
| Candeggiare | Non candeggiare | |
| Tipo di applicazione | Protezione contro il freddo | |
| Numero di tasche, Tasca laterale | 2 pz. | |
| Numero di tasche, Tasca pettorale | 1 pz. | |
| Modalità di chiusura nascosta, Chiusura lampo | sì | |
| Dimensione internazionale, Unisex | L | |
| Tipo di prodotto | Giacca | |
| Tipo di tasca | breast pocket; inside pocket; side pocket | |
| Chiusura | elasticated band; zip fastener | |
| Cappuccio | no | |
| Caratteristiche | Colletto alto; Patta; Polsino della manica; antivento; idrorepellente; riflettente; traspirante | |
| Genere | Unisex |
| Codice articolo | 091798 L | |
| EAN / GTIN | 5711074602919 | |
| Codice del produttore | 17105-309-09 L | |
| Produttore/persona responsabile | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |