• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Giacca termica ADVANCED, Unisex, Nero, Taglia L

Codice art.: 17015-318-09 L
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 17015-318-09 L
EAN / GTIN 5711074553334
Codice del produttore 17015-318-09 L
Numero-L L01190 7111
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • L’originale isolamento CLIMASCOT® riscalda efficacemente, è leggero, morbido e può essere compresso occupando di conseguenza poco spazio.
  • Idrorepellente
  • colletto con polsini a coste
  • La tasca sul petto è particolarmente adatta per la stampa del logo
  • all'interno delle tasche

Proprietà:

  • Idrorepellente
  • Con isolamento leggero CLIMASCOT®
  • Chiusura lampo multicolore a tutta lunghezza
  • Polsini a coste sul colletto
  • Tasca sul petto con zip
  • Tasche anteriori con bottoni a pressione
  • Tasche interne
  • Polsini a coste sul bordo inferiore e sui polsi
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 260 g/m²
  • Tessuto trapuntato dal metro. Può ridursi fino al 3%.
  • Circonferenza toracica: 104 cm / 41 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • per la normale pulizia