{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Audinio dalis, poliesteris | 78 % | |
| Audinio dalis, viskozė | 5 % | |
| Audinio dalis, vilna | 2 % | |
| Audinio dalis, akrilas | 15 % | |
| Temperatūra, švelnus skalbimas | 40 °C | |
| Serija | ADVANCED | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Spalva | juoda | |
| Audinio sudėtis | akrilas; poliesteris; viskozė; vilna | |
| Audinio tankis | 460 g/m2 | |
| Skalbimo procedūra | švelnus skalbimas | |
| Džiovinimas | nedžiovinti džiovyklėje | |
| Lyginti | nelyginti | |
| Balinta | nebalinti | |
| Taikymo būdas | Apsauga nuo šalčio | |
| Kišenių skaičius, Šoninė kišenė | 2 vnt. | |
| Kišenių skaičius, Kišenė ant krūtinės | 1 vnt. | |
| Užsegimo juosta paslėpta, užtrauktukas | taip | |
| Tarptautiniai dydžiai, Unisex | L | |
| Produkto rūšis | striukė | |
| Kišenės tipas | Kišenė ant krūtinės; Vidinė kišenė; Šoninė kišenė | |
| Užsegimas | Guminis apvalkalas; užtrauktukas | |
| Gobtuvas | ne | |
| Savybės | atsparus vandeniui; kvėpuojantis; nepraleidžia vėjo; rankogaliai; sandari juostelė; stati apykaklė; šviesą atspindinti | |
| Lytis | Unisex |
| Produkto numeris | 091798 L | |
| EAN / GTIN | 5711074602919 | |
| Gamintojo numeris | 17105-309-09 L | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Germany, www.mascot.de |