• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto
    • Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Pantaloni catarifrangenti Plaline, arancione / zinco, Taglia: 98

Codice art.: 091777 98
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

PLANAM Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio PLANAM

Taglie uomo Standard
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
40 34 42 80 68 72 160
42 36 44 84 72 73 164
44 38 46 88 76 74 168
46 40 48 92 80 76 171
48 42 50 96 84 78 174
50 44 52 100 88 79 177
52 46 54 104 92 80 180
54 48 56 108 98 81 182
56 50 58 112 102 82 184
58 52 60 116 108 83 186
60 54 62 120 114 84 188
62 56 64 124 120 84 190
64 58 66 128 126 85 192
Taglie uomo lunghe
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
90 38L 38L 88 76 79 177
94 40L 40L 92 80 80 180
98 42L 42L 96 84 81 183
102 44L 44L 100 88 82 184
106 46L 46L 104 82 83 188
110 48L 48L 108 94 84 190
114 50L 50L 112 100 85 192
118 52L 52L 116 104 86 194
Taglie uomo corte
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
24 44C 44C 96 88 74 168
25 46C 46C 100 92 76 171
26 48C 48C 104 96 77 174
27 50C 50C 108 100 78 176
28 52C 52C 112 106 79 178
29 54C 54C 116 110 80 180
30 56C 56C 120 116 81 182
Taglia uomo
Taglia dell’ordine DE Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
XS 40-42 34-36 42-44 80-84 68-72 72 160-164
S 44-46 38-40 46-48 88-92 76-80 75 168-171
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 78 174-177
L 52-54 46-48 54-56 104-108 92-98 80 180-182
XL 56-58 50-52 58-60 112-116 102-108 82 184-186
2XL 60-62 54-56 62-64 120-124 114-120 84 188-190
3XL 64-66 58-60 66-68 128-132 126-132 85 192-194

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Composizione del tessuto: 75% poliestere; 25% cotone
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 290
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavaggio: Colorati 40 °C
  • Norma: EN ISO 20471

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Plaline
Genere da uomo
Composizione del tessuto 75% poliestere; 25% cotone
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 290 g/m2
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio Colorati 40 °C
Candeggiare non candeggiare
Pulizia chimica pulizia non chimica
Asciugatura non asciugare in asciugatrice
Stanghette non stirare
Colore arancione / zinco
Taglia DE 98
Dimensione FR 44L
Norma EN ISO 20471
Tipo di prodotto Pantaloni catarifrangenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091777 98
EAN / GTIN 4030913942032
Codice del produttore 5610098
Produttore/persona responsabile PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.planam.de

Descrizione

Esecuzione:

Pantalone catarifrangente in tessuto misto.
  • Due tasche a marsupio inserite.
  • Tasche applicate sul ginocchio e doppia tasca portametro.
  • Tasca sulla coscia superiore con patella e chiusura a strappo.
  • Elastico in cintura e tasche posteriori con patella e chiusura a strappo.

Norma:

Certificazione a norma EN ISO 20471, classe 2.

Nota:

È possibile trovare maggiori informazioni sulle taglie nella relativa tabella.
Pantaloni ad alta visibilità in giallo / zinco al n. art. 091776.
La misura indicata nel negozio corrisponde alla grandezza della confezione DE. Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Login

Il tuo riferimento

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello