{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | Plaline | |
| Genere | da uomo | |
| Composizione del tessuto | 75% poliestere; 25% cotone | |
| Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 290 g/m2 | |
| Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100; Standard UV 801 | |
| Lavaggio | Colorati 40 °C | |
| Candeggiare | non candeggiare | |
| Pulizia chimica | pulizia non chimica | |
| Asciugatura | non asciugare in asciugatrice | |
| Stanghette | non stirare | |
| Colore | arancione / zinco | |
| Taglia DE | 48 | |
| Dimensione FR | 44 | |
| Norma | EN ISO 20471 | |
| Tipo di prodotto | Giacca catarifrangente |
| Codice articolo | 091770 48 | |
| EAN / GTIN | 4030913941448 | |
| Codice del produttore | 5600048 | |
| Produttore/persona responsabile | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.planam.de |