Veiligheidswerkbroek Plaline 98

Artikelnummer: 091777 98
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Materiaalsamenstelling: 75% Polyester; 25% Katoen
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 290
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Wassen: 40 °C Bonte was
  • Norm: EN ISO 20471

Productdetails

Technische gegevens

Serie Plaline
Geslacht Heren
Materiaalsamenstelling 75% Polyester; 25% Katoen
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 290 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Wassen 40 °C Bonte was
Bleken niet bleken
Chemische reiniging niet chemische reiniging
Drogen niet in droogtrommel drogen
Strijken niet strijken
Kleur oranje / zink
Confectiemaat DE 98
Maat FR 44L
Norm EN ISO 20471
Producttype Veiligheidsbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091777 98
EAN/GTIN 4030913942032
Nummer fabrikant 5610 GR 98

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidswerkbroek van mengweefsel.
  • Twee ingezette buidelzakken.
  • Opgezette kniezakken en dubbele duimstokzak.
  • Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting.
  • Elastiek in de band en extra achterzakken met kleppen en klittenbandsluiting.

Norm:

Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, klasse 2.

Tip:

Een matentabel met een overzicht van de internationale confectiematen vindt u in het informatiegedeelte achter in de catalogus.
Veiligheidswerkbroek in geel / zink onder nr. 091776.
De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectiemaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Maattabel

PLANAM In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PLANAMrekening moet houden.

Normale herenmaat
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Lichaamslengte
40 34 42 80 68 72 160
42 36 44 84 72 73 164
44 38 46 88 76 74 168
46 40 48 92 80 76 171
48 42 50 96 84 78 174
50 44 52 100 88 79 177
52 46 54 104 92 80 180
54 48 56 108 98 81 182
56 50 58 112 102 82 184
58 52 60 116 108 83 186
60 54 62 120 114 84 188
62 56 64 124 120 84 190
64 58 66 128 126 85 192
Slanke herenmaten
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Lichaamslengte
90 38L 38L 88 76 79 177
94 40L 40L 92 80 80 180
98 42L 42L 96 84 81 183
102 44L 44L 100 88 82 184
106 46L 46L 104 82 83 188
110 48L 48L 108 94 84 190
114 50L 50L 112 100 85 192
118 52L 52L 116 104 86 194
Kleine herenmaat
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Lichaamslengte
24 44C 44C 96 88 74 168
25 46C 46C 100 92 76 171
26 48C 48C 104 96 77 174
27 50C 50C 108 100 78 176
28 52C 52C 112 106 79 178
29 54C 54C 116 110 80 180
30 56C 56C 120 116 81 182
Herenmaat
Bestelmaat DE Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Lichaamslengte
XS 40-42 34-36 42-44 80-84 68-72 72 160-164
S 44-46 38-40 46-48 88-92 76-80 75 168-171
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 78 174-177
L 52-54 46-48 54-56 104-108 92-98 80 180-182
XL 56-58 50-52 58-60 112-116 102-108 82 184-186
2XL 60-62 54-56 62-64 120-124 114-120 84 188-190
3XL 64-66 58-60 66-68 128-132 126-132 85 192-194

Zo wordt er gemeten
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
    Confectiemaat DE Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen