• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Felpa ibrida da donna Service Plus, nero / rosso, Taglia unisex: L

Codice art.: 091775 L
Sconto
86,95 €
Prezzo per 1 articolo
Prezzo valido fino al 27 set 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Percentuale di tessuto, Poliestere 100 %
Temperatura, Lavaggio in lavatrice 40 °C
Serie Service Plus
Sigillo di qualità e test Oeko-Tex® Standard 100
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore red; black
Composizione del tessuto Poliestere
Spessore del tessuto 260 g/m2
Processo di lavaggio Lavaggio in lavatrice
Tipo di prodotto Felpa / maglione
Dimensione internazionale L
Genere da donna
Caratteristiche Con chiusura lampo
Personalizzazione si

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091775 L
EAN / GTIN 7330509727096
Codice del produttore 346425269956L
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Esecuzione:

Giacca ibrida da donna moderna e funzionale che mantiene il calore in modo ottimale e garantisce un’elevata libertà di movimento. Con robusta chiusura lampo anteriore in plastica e patta antivento interna. Tasche laterali con chiusura lampo ed estremità delle maniche con polsini. Sulla superficie esterna può essere facilmente applicato un logo aziendale.
Felpa senza fodera, lato anteriore trapuntato, girovita a coste e cappuccio fisso.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Service Plus" Visualizza tutto