• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Ženski hibridni pulover Service Plus, črna/rdeča, Univerzalna velikost: L

Št. art.: 091775 L
Cena na 1 kos
Cena velja do 22. nov. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženska vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Delež tkanine, poliester 100 %
Temperatura, strojno pranje 40 °C
Serija Service Plus
Potrdilo o kakovosti Oeko-Tex® Standard 100
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Barva rdeča; črna
Sestava tkanine poliester
Gostota tkanine 260 g/m2
Postopek pranja strojno pranje
Vrsta izdelka majica/pulover
Mednarodna velikost L
Spol Dame
Lastnosti z zadrgo
Dodelava tekstila Da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 091775 L
EAN/GTIN 7330509727096
Številka proizvajalca 346425269956L
Proizvajalec/odgovorna oseba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Izvedba:

Moderen in funkcionalen hibridni ženski delovni jopič optimalno zadržuje toploto in nudi odlično svobodo gibanja. Jopič ima robustno sprednjo zadrgo iz umetne mase in notranjo zaščito pred vetrom. Stranski žepi z zadrgo, rokavi z obrobo. Površinski material je mogoče brez težav oplemenititi z logotipom podjetja.
Nepodložen hibrid majice z dolgimi rokavi in delovnega jopiča s prešito sprednjo stranjo, narebrenim pasom in fiksno kapuco.