• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Dámská hybridní mikina Service Plus, černá / červená, Velikost Unisex: L

Artiklové číslo: 091775 L
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Přehled velikostí – svrchní oděvy dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Podíl tkaniny, Polyester 100 %
Teplota, Strojové praní 40 °C
Řada Service Plus
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva červená; Černá
Složení tkaniny Polyester
Hustota tkaniny 260 g/m2
Proces mytí Strojové praní
Druh produktu Mikina / svetr
Mezinárodní velikost L
Pohlaví dámské
Vlastnosti Se zipem
Konečná úprava textilu ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091775 L
EAN / GTIN 7330509727096
Číslo výrobce 346425269956L
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Provedení:

Moderní a funkční hybridní dámská bunda optimálně udržuje teplo a nabízí velkou volnost pohybu. Na přední straně má robustní zapínání na zip z plastu a vnitřní lištu na ochranu před větrem. Boční kapsy mají zapínání na zip, konce rukávů mají manžety. Povrchový materiál je vhodný na aplikaci firemního loga potiskem nebo výšivkou.
Mikinová bunda bez podšívky s prošívanou přední stranou, žebrovaným pasem a pevnou kapucí.