• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Moteriškas Hybrid megztinis Service Plus, juodas / raudonas, unisex dydis: L

Prekės Nr.: 091775 L
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Moteriškų viršutinių drabužių dydžių lentelė

BLAKLÄDER® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį BLAKLÄDER®

Standartiniai moteriški dydžiai
Užsakomas dydis Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Informacija apie gamintoją Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Audinio dalis, poliesteris 100 %
Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje 40 °C
Serija Service Plus
Kokybės ir bandymo ženklas Oeko-Tex® Standard 100
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Spalva raudona; juoda
Audinio sudėtis poliesteris
Audinio tankis 260 g/m2
Skalbimo procedūra skalbimas skalbimo mašinoje
Produkto rūšis megztinis / džemperis
Tarptautiniai dydžiai L
Lytis Moteriškas modelis
Savybės su užtrauktuku
Tekstilės apdaila taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091775 L
EAN / GTIN 7330509727096
Gamintojo numeris 346425269956L
Gamintojas / atsakingas asmuo Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Germany, www.blaklader.de

Aprašymas

Modelis:

Moderi ir funkcionali moteriška Hybrid striukė optimaliai sulaiko šilumą ir užtikrina judėjimo laisvę. Jame yra tvirtas priekinis užtrauktukas ir viduje esanti nuo oro sąlygų apsauganti juostelė. Šoninės kišenėlės su užtrauktukais, rankogaliai su guma. Paviršiaus medžiagą galima patobulinti naudojant įmonės logotipą.
Bliuzonas be pamušalo su dygsniuotu priekiu, juostele ties juosmeniu ir tvirtu gobtuvu.