Camice ESD da donna CONDUCTEX®, bianco, Dim.: L

Codice art.: 091606 L
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Percentuale di tessuto, Poliestere 75 %
Percentuale di tessuto, Cotone 23 %
Percentuale di tessuto, Carbonio 2 %
Temperatura, Lavaggio normale 60 °C
Serie CONDUCTEX®
Sigillo di qualità e test Oeko-Tex® Standard 100
Zona di protezione ESD (EPA) sì
Dimensione internazionale L
Colore bianco
Composizione del tessuto Cotone; Carbonio; Poliestere
Spessore del tessuto 130 g/m2
Processo di lavaggio Lavaggio industriale; Lavaggio normale
Genere da donna
Con tasche Tasca pettorale; Tasche laterali
Chiusura Pulsante
Modalità di chiusura nascosta si
Caratteristiche antistatico; traspirante

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091606 L
EAN / GTIN 4063479487303
Codice del produttore 08100 48101 000 10-L
Produttore/persona responsabile HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Descrizione

Esecuzione:

Applicazione: Industria automobilistica e automotive, produzione elettronica, costruzione aeronautica, meccatronica.

Per la protezione dei prodotti dalle scariche elettrostatiche.
Camice ESD in materiale CONDUCTEX® comodo e leggero. Il tessuto misto con poliestere riciclato si contraddistingue per gli ottimi valori di dispersione e per il comfort elevato. Massima traspirabilità. Senza cuciture laterali.
  • Colletto con risvolto e chiusura con bottoni a pressione nascosti su un lato.
  • Tasche laterali applicate con accesso diagonale.
  • Tasca pettorale.
  • Orlo delle maniche regolabile con bottone a pressione.
  • Adesivo con logo ESD sul braccio destro.

Camice ESD da donna con due pince.

Norma:

EN 61340-5-1.