ESD moteriškas švarkas CONDUCTEX®, balta, dydis: L

Prekės Nr.: 091606 L
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Audinio dalis, poliesteris 75 %
Audinio dalis, medvilnė 23 %
Audinio dalis, Anglies 2 %
Temperatūra, įprastas skalbimas 60 °C
Serija CONDUCTEX®
Kokybės ir bandymo ženklas Oeko-Tex® Standard 100
ESD apsaugos zona (EPA) taip
Spalva baltas
Audinio sudėtis medvilnė; Anglies; poliesteris
Audinio tankis 130 g/m2
Tarptautiniai dydžiai L
Skalbimo procedūra pramoninis skalbimas; įprastas skalbimas
Lytis Moteriškas modelis
Su kišenėmis kišenė ant krūtinės; šoninė kišenė
Užsegimas mygtukas
Užsegimo juosta paslėpta taip
Savybės kvėpuojantis; neįsielektrina

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091606 L
EAN / GTIN 4063479487303
Gamintojo numeris 08100 48101 000 10-L
Gamintojas / atsakingas asmuo HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Germany, www.hb-online.com

Aprašymas

Modelis:

Paskirtis: Automobilių pramonė, elektronikos gamyba, orlaivių pramonė, mechatronika.

Produktų apsaugai nuo elektrostatinės iškrovos.
ESD švarkas iš lengvos, patogios CONDUCTEX® medžiagos. Mišrus audinys su perdirbtu poliesteriu pasižymi puikiomis laidumo savybėmis ir užtikrina maksimalų dėvėjimo komfortą. Didelis pralaidumas orui. Be šoninių siūlių.
  • Vienoje pusėje su atlapo apykakle ir paslėptu spaustuko tvirtinimo elementu.
  • Šoninės kišenės su įstrižine anga.
  • Kišenė ant krūtinės.
  • Reguliuojami rankogaliai su spaude.
  • ESD emblema dešinės rankovės viršuje.

Moteriškas ESD švarkas su dviem sutraukimo virvelėmis.

Standartas:

EN 61340-5-1.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "CONDUCTEX®" Peržiūrėti viską