ESD-damefrakke CONDUCTEX®, hvid, Størrelse: L

Art.-nr.: 091606 L
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Vævsprocent, polyester 75 %
Vævsprocent, bomuld 23 %
Vævsprocent, Kulstof 2 %
Temperatur, normal vask 60 °C
Serie CONDUCTEX®
Kvalitets- og testsejl Oeko-Tex® Standard 100
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
International størrelse L
Farve hvid
Tekstilsammensætning bomuld; Kulstof; polyester
Vævstæthed 130 g/m2
Vaskeproces industriel vask; normal vask
Køn Dame
Med lommer brystlomme; sidelomme
Lukning trykknap
Lukkeliste, dækket ja
Egenskaber antistatisk; åndbart

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091606 L
EAN/GTIN 4063479487303
Producentnummer 08100 48101 000 10-L
Producent/ansvarlig person HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Betegnelse

Udførelse:

Anvendelse: Automobil- og automotive-industrien, elektronikproduktion, flyindustrien, mekatronik.

Til beskyttelse af produkter mod elektrostatisk afladning.
ESD-frakke af let, komfortabelt CONDUCTEX®-materiale. Blandingsvævet med genbrugt polyester har imponerende gode afledningsværdier og høj brugerkomfort. God åndbarhed. Uden sidesømme.
  • Med reversibel krave og skjult trykknapliste på den ene side.
  • Påsatte sidelommer med skråt indgreb.
  • Brystlomme.
  • Justerbar ærmesøm med trykknap.
  • Broderet ESD-emblem på højre overarm.

ESD-damefrakke med to indsyninger.

Norm:

EN 61340-5-1.