{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Percentuale di tessuto, Poliestere | 75 % | |
| Percentuale di tessuto, Cotone | 23 % | |
| Percentuale di tessuto, Carbonio | 2 % | |
| Temperatura, Lavaggio normale | 60 °C | |
| Serie | CONDUCTEX® | |
| Sigillo di qualità e test | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | sì | |
| Colore | bianco | |
| Composizione del tessuto | cotton; carbon; polyester | |
| Spessore del tessuto | 130 g/m2 | |
| Dimensione internazionale | S | |
| Processo di lavaggio | industrial washing; normal wash cycle | |
| Genere | da donna | |
| Con tasche | breast pocket; side pocket | |
| Chiusura | Pulsante | |
| Modalità di chiusura nascosta | si | |
| Caratteristiche | antistatico; traspirante |
| Codice articolo | 091606 S | |
| EAN / GTIN | 4063479487280 | |
| Codice del produttore | 08100 48101 000 10-S | |
| Produttore/persona responsabile | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |