Longsleeve ACCELERATE, bleu noir / bleu azur, Taille unisexe: S

Réf.: 091585 S
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

MASCOT Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque MASCOT.

Tailles normales homme (stature 176 cm - 180 cm)
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de hanches cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, bleu Bleu azur
Teinte, noir Bleu noir
Teneur en tissu, coton 60 %
Teneur en tissu, polyester 40 %
Température, lavage en machine 60 °C
Série ACCELERATE
Référence fabricant Longsleeve ACCELERATE
Label de qualité et de contrôle Oeko-Tex® Standard 100
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur bleu; noir
Composition du tissu coton; polyester
Densité du tissu 195 g/m2
Procédé de lavage lavage en machine
Type de produit t-shirts
Taille internationale S
Ajustement propriété moulante
Sexe Unisexe
Longueur de manches manches longues
Caractéristiques respirant

Identification et classification

Référence article 091585 S
EAN / GTIN 5711074753178
Réf. fabricant 18381-959-01091 S ONE
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Description

Exécution:

Le design moderne et la coupe ajustée favorisent la liberté de mouvement du t-shirt à manches longues de la série ACCELERATE. Le coton peigné absorbe l'humidité et est agréable à porter. Les coutures dans la nuque du t-shirt à manches longues avec encolure ronde sont réalisées dans une matière souple et ne sont donc pas gênantes lors du port du vêtement.