{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, blu | Azure blue | |
| Tonalità cromatica, nero | Black blue | |
| Percentuale di tessuto, Cotone | 60 % | |
| Percentuale di tessuto, Poliestere | 40 % | |
| Temperatura, Lavaggio in lavatrice | 60 °C | |
| Serie | ACCELERATE | |
| Denominazione originale prodotto | Longsleeve ACCELERATE | |
| Sigillo di qualità e test | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Colore | blue; black | |
| Composizione del tessuto | cotton; polyester | |
| Spessore del tessuto | 195 g/m2 | |
| Processo di lavaggio | Lavaggio in lavatrice | |
| Tipo di prodotto | Camicia | |
| Dimensione internazionale | L | |
| Indossabilità | Es. molto aderente | |
| Genere | Unisex | |
| Lunghezza manica | Manica lunga | |
| Caratteristiche | traspirante |
| Codice articolo | 091585 L | |
| EAN / GTIN | 5711074753154 | |
| Codice del produttore | 18381-959-01091 L ONE | |
| Produttore/persona responsabile | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |