Dolg rokav ACCELERATE, črno modra / azurno modra, Univerzalna velikost: S

Št. art.: 091585 S
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

MASCOT Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki MASCOT

Normalna moška velikost (telesna višina 176–180 cm)
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg bokov cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, modra Azurno modra
Barvni odtenek, črna Črno modra
Delež tkanine, bombaž 60 %
Delež tkanine, poliester 40 %
Temperatura, strojno pranje 60 °C
Serija ACCELERATE
Oznaka proizvajalca Longsleeve ACCELERATE
Potrdilo o kakovosti Oeko-Tex® Standard 100
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Barva modra; črna
Sestava tkanine bombaž; poliester
Gostota tkanine 195 g/m2
Postopek pranja strojno pranje
Vrsta izdelka majica
Mednarodna velikost S
Prilagodljivost ozko prilegajoče
Spol Univerzalne
Dolžina rokavov z dolgimi rokavi
Lastnosti zračen

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 091585 S
EAN/GTIN 5711074753178
Številka proizvajalca 18381-959-01091 S ONE
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Izvedba:

Sodoben dizajn in prileganje s poudarjeno figuro prispevata k svobodi gibanja majice z dolgimi rokavi serije ACCELERATE. Česan bombaž vpija vlago in je prijeten za nošenje. Vratni šivi majice z dolgimi rokavi z okroglim vratnim izrezom so obdelani s prilagodljivim materialom in tako pri nošenju niso moteči.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "ACCELERATE" Poglej vse