Giacca in softshell ACCELERATE, blu navy scuro, Taglia unisex: S

Codice art.: 091579 S
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

MASCOT Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio MASCOT

Taglie uomo Standard (Statura 176 cm - 180 cm)
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Misura dei fianchi cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità cromatica, nero Blu navy scuro
Percentuale di tessuto, Poliestere 100 %
Temperatura, Lavaggio delicato 40 °C
Serie ACCELERATE
Denominazione originale prodotto ACCELERATE
Sigillo di qualità e test Oeko-Tex® Standard 100
Colore blue; black
Composizione del tessuto Poliestere
Spessore del tessuto 280 g/m2
Processo di lavaggio Lavaggio delicato
Asciugatura Non asciugare a tamburo
Stirare Non stirare
Candeggiare Non candeggiare
Proprietà della chiusura a lampo In un modo
Modalità di chiusura nascosta, Chiusura lampo
Dimensione internazionale, Unisex S
Tipo di prodotto Giacca
Tipo di tasca Breast pocket; Inside pocket; Side pocket
Chiusura Chiusura lampo
Cappuccio no
Caratteristiche Colletto alto; Patta; riflettente; traspirante
Genere Unisex

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091579 S
EAN / GTIN 5711074933549
Codice del produttore 20102-253-010 S
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Esecuzione:

La comoda giacca in Softshell riscalda il corpo grazie a uno strato in fleece interno che garantisce al contempo la traspirabilità. Gli elementi riflettenti garantiscono una maggiore visibilità.
  • Chiusura lampo anteriore con patta interna.
  • Tasca interna.
  • Tasca pettorale con chiusura lampo.
  • Tasche anteriori con chiusura lampo.
  • Fascia elastica sulle maniche.

Download & documenti

Della stessa famiglia "ACCELERATE" Visualizza tutto