{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, črna | Črno modra | |
| Delež tkanine, poliester | 100 % | |
| Temperatura, nežno pranje | 40 °C | |
| Serija | ACCELERATE | |
| Oznaka proizvajalca | ACCELERATE | |
| Potrdilo o kakovosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Barva | modra; črna | |
| Sestava tkanine | poliester | |
| Gostota tkanine | 280 g/m2 | |
| Postopek pranja | nežno pranje | |
| Sušenje | ne sušite v sušilnem stroju | |
| Likanje | ne likajte | |
| Beljenje | brez beljenja | |
| Lastnost zadrge | V eno smer | |
| Predel zapirala je pokrit, zadrga | da | |
| Mednarodna velikost, Univerzalne | S | |
| Vrsta izdelka | jopič | |
| Vrsta žepa | Prsni žep; Notranji žep; Stranski žep | |
| Zadrga | zadrga | |
| Kapuca | ne | |
| Lastnosti | odsevna; stoječi ovratnik; zaščita pred vremenskim vplivi; zračen | |
| Spol | Univerzalne |
| Številka izdelka | 091579 S | |
| EAN/GTIN | 5711074933549 | |
| Številka proizvajalca | 20102-253-010 S | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |