Flisinis džemperis ACCELERATE, juodai mėlynos spalvos, unisex dydis: XL

Prekės Nr.: 091577 XL
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

MASCOT Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį MASCOT

Standartiniai vyriški dydžiai (ūgis 176 cm - 180 cm)
Užsakomas dydis Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Klubų apimtis cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Audinio sudėtis: 94% poliesteris; 6% elastano
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 260
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Plovimas: 40 °C spalvotiems skalbiniams

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija ACCELERATE
Audinio sudėtis 94% poliesteris; 6% elastano
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 260 g/m2
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Plovimas 40 °C spalvotiems skalbiniams
Spalva juodai mėlynos spalvos
unisex dydis XL
Produkto rūšis Multino švarkas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091577 XL
EAN / GTIN 5711074649549
Gamintojo numeris 18003-316-010 XL
Gamintojas / atsakingas asmuo Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Germany, www.mascot.de

Aprašymas

Modelis:

ACCELERATE flisinis džemperis dėl modernaus dizaino puikiai prisitaiko prie kūno, o tokiu būdu užtikrinama didesnė judėjimo laisvė . Dėl tvirto medžiagos paviršiaus nesikaupia purvas ir dulkės. Šviesą atspindintys elementai ant flisinės medžiagos užtikrina geresnį pastebimumą.
  • Lanksti aukšta apykaklė su užtrauktuku ant kaklo ir apsaugine juostele.
  • Kišenė ant krutinės su trumpu užtrauktuku.
  • Priekinė kišenė su užtrauktuku.
  • Elastinė juosta ties liemeniu ir riešu.