{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, blu | Cobalt blue; Black blue | |
| Percentuale di tessuto, Cotone | 60 % | |
| Percentuale di tessuto, Poliestere | 40 % | |
| Temperatura, Lavaggio delicato | 60 °C | |
| Temperatura, Lavaggio industriale | 60 °C | |
| Serie | UNIQUE | |
| Denominazione originale prodotto | Sweatshirt Amberg | |
| Sigillo di qualità e test | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Colore | blue; blue | |
| Composizione del tessuto | cotton; polyester | |
| Spessore del tessuto | 340 g/m2 | |
| Processo di lavaggio | industrial washing; gentle wash cycle | |
| Asciugatura | Asciugatura a tamburo delicata | |
| Stirare | Calore moderato (<150°) | |
| Candeggiare | Non candeggiare | |
| Pulizia chimica | Pulizia a umido | |
| Tipo di prodotto | Felpa / maglione | |
| Dimensione internazionale | M | |
| Indossabilità | Es. molto aderente | |
| Numero di tasche | 2 pz. | |
| Genere | Unisex | |
| Lunghezza manica | Manica lunga | |
| Caratteristiche | Con chiusura lampo | |
| Personalizzazione | si |
| Codice articolo | 091557 M | |
| EAN / GTIN | 5711074267668 | |
| Codice del produttore | 50565-963-11010 M | |
| Produttore/persona responsabile | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |