Sweatshirts Amberg, bleu bleuet / bleu noir, Taille unisexe: M

Réf.: 091557 M
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

MASCOT Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque MASCOT.

Tailles normales homme (stature 176 cm - 180 cm)
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de hanches cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, bleu Bleu cobalt; Bleu noir
Teneur en tissu, coton 60 %
Teneur en tissu, polyester 40 %
Température, lavage délicat 60 °C
Température, lavage industriel 60 °C
Série UNIQUE
Référence fabricant Sweatshirt Amberg
Label de qualité et de contrôle Oeko-Tex® Standard 100
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur bleu; bleu
Composition du tissu coton; polyester
Densité du tissu 340 g/m2
Procédé de lavage lavage industriel; lavage délicat
Séchage séchage en machine délicat
Repassage type modérément chaud (<150°)
Blanchissage ne pas blanchir
Nettoyage chimique nettoyage à l’eau
Type de produit sweat-shirt / Pull
Taille internationale M
Ajustement propriété moulante
Nombre de poches 2 pc.
Sexe Unisexe
Longueur de manches manches longues
Caractéristiques à fermeture éclair
Finition textile oui

Identification et classification

Référence article 091557 M
EAN / GTIN 5711074267668
Réf. fabricant 50565-963-11010 M
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Description

Exécution:

Sweat-shirt bicolore à fermeture éclair et col droit. Coupe ajustée avec grande liberté de mouvement. Intérieur brossé.
  • Fermeture éclair continue.
  • Poches avant.
  • Ourlet et poignets avec bordures en côtes tricotées.