Giacca Fulda, nero-blu / blu pervinca, Taglia unisex: M

Codice art.: 091457 M
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

MASCOT Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio MASCOT

Taglie uomo Standard (Statura 176 cm - 180 cm)
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Misura dei fianchi cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità cromatica, blu Cobalt blue
Tonalità cromatica, nero Black blue
Percentuale di tessuto, Cotone 35 %
Percentuale di tessuto, Poliestere 65 %
Temperatura, Lavaggio in lavatrice 60 °C
Temperatura, Lavaggio industriale 60 °C
Serie UNIQUE
Denominazione originale prodotto Jacke Fulda
Sigillo di qualità e test Oeko-Tex® Standard 100
Colore blue; black
Composizione del tessuto cotton; polyester
Spessore del tessuto 270 g/m2
Processo di lavaggio industrial washing; machine wash
Tipo di applicazione Ad alta visibilità
Numero di tasche, Tasca pettorale 2 pz.
Proprietà della chiusura a lampo In un modo
Materiale della chiusura a lampo Plastica
Modalità di chiusura nascosta, Chiusura lampo
Con chiusura a strappo no
Dimensione internazionale, Unisex M
Tipo di prodotto Giacca
Tipo di tasca Breast pocket; Mobile phone pocket; Inside pocket; Flap pocket; Side pocket
Chiusura pushbutton; zip fastener
Cappuccio no
Caratteristiche Colletto alto; Parte posteriore allungata; Patta; Polsini regolabili; Polsino della manica; riflettente
Genere Unisex

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091457 M
EAN / GTIN 5711074438136
Codice del produttore 12209-442-01011 M
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Esecuzione:

Mascot® UNIQUE. Questa linea ergonomica di abbigliamento da lavoro dai dettagli curati comprende un’ampia gamma di prodotti, disponibili in vari colori, dimensioni e qualità di materiale. Particolarmente resistente grazie alle cuciture a incastro triple.
Giacca con colletto alto, due tasche pettorali con patella e una tasca interna.
  • La parte posteriore allungata garantisce un comfort maggiore anche durante le attività in ginocchio.
  • Grande libertà di movimento grazie alle maniche preformate.
  • Chiusura lampo ricoperta da patta e bottoni a pressione nascosti.
  • Cintura e polsini regolabili in larghezza mediante bottoni a pressione.

Nota:

Disponibile su richiesta in altri colori, taglie e qualità di materiale. È possibile trovare maggiori informazioni sulle taglie nella relativa tabella.
Giacca in combinazione di colori blu pervinca / blu navy scuro al n. art. 091459.

Download & documenti

Della stessa famiglia "UNIQUE" Visualizza tutto