Chaqueta Fulda, azul negro / azul violáceo, Tamaño unisex: M

Número de artículo: 091457 M
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

MASCOT Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa MASCOT

Talla de hombre (altura 182 cm - 186 cm)
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cadera cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, azul Azul cobalto
Color, negro Azul negruzco
Porcentaje de tejido, Algodón 35 %
Porcentaje de tejido, Poliéster 65 %
Temperatura, Lavado a máquina 60 °C
Temperatura, Lavado industrial 60 °C
Serie UNIQUE
Denominación del fabricante Jacke Fulda
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Color azul; negro
Composición del tejido Algodón; Poliéster
Densidad tejido 270 g/m2
Método de lavado Lavado industrial; Lavado a máquina
Tipo de aplicación Protección con alta visibilidad
Número bolsillos, Bolsillo superior 2 ud.
Característica cremallera Una manera
Material cremallera Plástico
Tira de cierre oculta, Cremallera sí
Con cierre por adherencia no
Talla internacional, Unisex M
Tipo de producto Chaqueta
Tipo de bolsillo Bolsillo superior; Bolsillo para teléfono móvil; Bolsillo interior; Bolsillo con solapa; Bolsillo lateral
Cierre Botón pulsador; Cremallera
Capucha no
Características Banda protectora contra la intemperie; Cuello alzado; Espalda alargada; Puños; Puños ajustables; reflectante
Sexo Unisex

Identificación y clasificación

Número de artículo 091457 M
EAN / GTIN 5711074438136
Número del fabricante 12209-442-01011 M
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Ejecución:

Mascot® UNIQUE. La línea de ropa de trabajo ergonómica con detalles inteligentes abarca una amplia gama de productos de diferentes colores, tamaños y calidades del tejido. Especialmente resistente gracias a las costuras de cadena triples.
Chaqueta con cuello alzado y dos bolsillos superiores con solapa y un bolsillo interior.
  • La espalda alargada proporciona una elevada comodidad de uso incluso para trabajos de rodillas.
  • Gran libertad de movimiento gracias a las mangas preformadas.
  • Cremallera con tira protectora y botones de presión tapados.
  • La anchura de la cintura y de los puños se puede ajustar con botones de presión.

Nota:

Disponible en otros colores, tamaños y calidades de tejido a petición. Encontrará las tallas en la tabla de tallas.
Chaqueta en combinación de colores azul violáceo / azul oscuro en n.° 091459.