{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, gri | Gri antracit | |
| Nuanță, negru | Negru intens | |
| Procentul de țesătură, Bumbac | 39 % | |
| Procentul de țesătură, Modacrilic | 60 % | |
| Procentul de țesătură, Fibră de carbon | 1 % | |
| Temperatură, Spălare normală | 60 °C | |
| Serie | WX3 | |
| Denumirea producătorului | Multinorm-Bundhose WX3™ | |
| Tipul de aplicare | Materiale ignifuge; protecţie la temperaturi înalte; Protecţie la sudură; Protecţie UV | |
| Mărimi internaţionale, Bărbaţi | 2XL | |
| Mărime DE | 60 | |
| Mărime US | 42 | |
| Clasa, EN ISO 11611 | 1 | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Culoarea | gri; negru | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Fibră de carbon; Modacrilic | |
| Densitatea ţesăturii | 280 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare normală | |
| Uscare | Uscare în uscător de rufe în general | |
| Călcare | Moderat fierbinte (<150°) | |
| Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
| Curăţare chimică | Nu se curăţă chimic | |
| Tip produs | Pantaloni | |
| Sex | Bărbaţi | |
| Închidere | Fermoar; Şnur elastic | |
| Caracteristici | Reflectorizant; Zona genunchilor întărită; antistatic; impermeabil; permite pielii să respire | |
| Standard | EN 61482-1-2; EN ISO 1149; EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 13034 | |
| Categoria de protecție | III |
| Cod articol | 091449 42 | |
| EAN / GTIN | 5036108368358 | |
| Număr producător | FR402BKR42 | |
| Producător/responsabil | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |