Kurtka Multinorm Bizflame™, szare / niebieskie, wielkość unisex: 2XL

Nr art.: 091446 2XL
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

PORTWEST® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki PORTWEST®

‌Męskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Męskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
‌Damskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Jak należy mierzyć

Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość unisex Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość włókien, Bawełna
80 %
Zawartość włókien, Poliester
19 %
Zawartość włókien, Włókno węglowe
1 %
Temperatura, Pranie delikatne
60 °C
Temperatura, Pranie przemysłowe
75 °C
Seria
Bizflame
Oznaczenie producenta
Multinorm-Jacke Bizflame™
Znak jakości i certyfikat kontroli
Oeko-Tex® Standard 100
Rodzaj produktu
Kurtka
Internationale Größe
2XL
Dyrektywa/oznaczenie
Oznaczenie CE
Strefa ochrony ESD (EPA)
tak
Kolor
Niebieskie; Szare
Skład tkaniny
Bawełna; Włókno węglowe; Poliester
Gęstość tkaniny
340 g/m2
Rodzaj zastosowania
Ochrona przed ogniem; Ochrona przed wysoką temperaturą; Maski do spawania; Ochrona przed promieniowaniem UV
Liczba kieszeni, Wewnętrzna kieszeń
1 szt.
Liczba kieszeni, Kieszeń boczna
2 szt.
Liczba kieszeni, Kieszeń na piersi
1 szt.
Pozycja, Kieszeń boczna
lewe; prawe
Funkcja zamka błyskawicznego
W jeden sposób
Kryte zapięcie na plisie, Zamek błyskawiczny
nie
Metoda mycia
Pranie przemysłowe; Pranie delikatne
Suszenie
Suszyć w suszarce bębnowej w normalnej temperaturze
Prasowanie
Umiarkowanie gorące (<150°)
Wybielanie
Nie wybielać
Czyszczenie chemiczne
Nie czyścić chemicznie
Rodzaj kieszeni
Kieszeń na piersi; Wewnętrzna kieszeń; Kieszeń boczna
Zapięcie
Przycisk; mocowanie na rzep; Zamek błyskawiczny
Właściwości
Fałda na plecach; Listwa chroniąca przed złą pogodą; Mankiety; Mocowanie na rzep na ramionach; Z materiałem odblaskowym; antystatyczny
Rodzaj
Unisex
Norma
DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612; EN 61482-1-2; EN ISO 13034
Kategoria ochrony
III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 091446 2XL
EAN / GTIN 5036108308996
Numer producenta FR08GRRXXL
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Wykonanie:

Kolekcja Portwest Bizflame™ Industry powstała z myślą o zastosowaniu w najtrudniejszych warunkach. Specjalna tkanina chroni przed promieniowaniem i ciepłem kontaktowym, a także przed rozpryskami stopionego metalu. Modele z tej serii nie zawierają metalu, co minimalizuje ryzyko wystąpienia elektryczności statycznej i uszkodzenia powierzchni. Naszyte taśmy odblaskowe hamujące rozprzestrzenianie się płomieni zapewniają lepszą widoczność. Ponadto materiał jest wytrzymały i nadaje się do prania przemysłowego. Wyjątkowa trwałość kolorów i kształtu.
Dwukolorowa kurtka zapewnia stabilne dopasowanie dzięki regulowanemu pasowi biodrowemu i zapięciom na rzepy na mankietach.
  • Zapinana na suwak i zatrzaski.
  • Pięć kieszeni zapewnia dużo miejsca do przechowywania.
  • Dwie pętle na urządzenia bezprzewodowe.
  • Zatrzaski na biodrach.
  • Kontrafałdy na plecach ułatwiają poruszanie się.

Norma:

  • EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
  • EN ISO 11611 klasa 1 A1+A2
  • EN 1149-5
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 11 Cal/cm²
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 typ PB 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 Cal/cm² (HAF 83.7%)