• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Giacca in Softshell PW2, nero / grigio, Taglia unisex: M

Codice art.: 091395 M
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

PORTWEST® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio PORTWEST®

Pantaloni da uomo
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Taglie da uomo top
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni da donna
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Top da donna
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Percentuale di tessuto, Poliestere 94 %
Percentuale di tessuto, Elastan 6 %
Temperatura, Lavaggio in lavatrice 40 °C
Serie PW2
Colore grey; black
Composizione del tessuto elastane; polyester
Spessore del tessuto 280 g/m2
Processo di lavaggio Lavaggio in lavatrice
Tipo di applicazione Protezione contro il freddo
Modalità di chiusura nascosta, Chiusura lampo
Dimensione internazionale, Unisex M
Tipo di prodotto Giacca
Tipo di tasca Tasca laterale
Chiusura Chiusura lampo
Cappuccio no
Caratteristiche Patta; Polsino della manica; antivento; idrorepellente; traspirante
Genere Unisex

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091395 M
EAN / GTIN 5036108353262
Codice del produttore PW271BZRM
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Esecuzione:

La collezione PW2 dal dinamico design bicolore con elementi a contrasto è particolarmente adatta per creare un’immagine aziendale coerente e d’impatto. L’intera collezione è priva di parti metalliche esposte, risultando quindi resistente ai graffi.
La giacca in Softshell elasticizzata, con fodera in fleece sulla parte posteriore, offre calore garantendo al tempo stesso un’elevata libertà nei movimenti.
  • 5 tasche per una capienza sufficiente.
  • Patella per la protezione contro le intemperie sul davanti.
  • Protezione per il mento per un comfort e una stabilità maggiori.
  • Polsini elastici.
  • Con occhiello per apparecchi radio.

Download & documenti

Della stessa famiglia "PW2" Visualizza tutto