{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teneur en tissu, polyester | 94 % | |
| Teneur en tissu, elasthanne | 6 % | |
| Température, lavage en machine | 40 °C | |
| Série | PW2 | |
| Couleur | gris; noir | |
| Composition du tissu | elasthanne; polyester | |
| Densité du tissu | 280 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage en machine | |
| Type d’application | Protection contre le froid | |
| Fermeture cachée, fermeture à glissière | oui | |
| Taille internationale, Unisexe | M | |
| Type de produit | vestes | |
| Type de poche | Poche latérale | |
| Mécanisme de fermeture | fermeture à glissière | |
| Capuche | non | |
| Caractéristiques | hydrofuge; poignets; rabat coupe-vent; respirant; étanche au vent | |
| Sexe | Unisexe |
| Référence article | 091395 M | |
| EAN / GTIN | 5036108353262 | |
| Réf. fabricant | PW271BZRM | |
| Fabricant/personne responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |