{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Percentuale di tessuto, Cotone | 55 % | |
| Percentuale di tessuto, Poliestere | 45 % | |
| Temperatura, Lavaggio normale | 40 °C | |
| Serie | PW2 | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Colore | grigio; nero | |
| Composizione del tessuto | Cotone; Poliestere | |
| Spessore del tessuto | 144 g/m2 | |
| Processo di lavaggio | Lavaggio normale | |
| Asciugatura | Asciugatura del lino normale | |
| Stirare | Non a caldo (<110°) | |
| Candeggiare | Non candeggiare | |
| Pulizia chimica | Non lavare in modo chimico. | |
| Tipo di prodotto | Polo | |
| Dimensione internazionale | L | |
| Tipo di applicazione | Protezione UV | |
| Indossabilità | Es. molto aderente | |
| Genere | Unisex | |
| Lunghezza manica | Manica corta | |
| Caratteristiche | Ad asciugatura rapida; Standard UV; traspirante | |
| Personalizzazione | si |
| Codice articolo | PW210BZRL | |
| EAN / GTIN | 5036108357468 | |
| Codice del produttore | PW210BZRL | |
| Produttore/persona responsabile | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |