{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Poliester | 94 % | |
| Procentul de țesătură, Elastan | 6 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 40 °C | |
| Serie | PW2 | |
| Culoarea | gri; negru | |
| Componentele ţesăturii | Elastan; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 280 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare cu mașina | |
| Tipul de aplicare | Protecţie la frig | |
| Bandă obturator acoperită, Fermoar | ja | |
| Mărimi internaţionale, Unisex | M | |
| Tip produs | Jachetă | |
| Tip de sac | Buzunar lateral | |
| Închidere | Fermoar | |
| Glugă | nein | |
| Caracteristici | Bandă interioară de protecţie împotriva intemperiilor; Manșete; impermeabil; permite pielii să respire; rezistent la vânt | |
| Sex | Unisex |
| Cod articol | 091395 M | |
| EAN / GTIN | 5036108353262 | |
| Număr producător | PW271BZRM | |
| Producător/responsabil | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |