• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Camicia da donna Yellow Bow 50, azzurra, Taglia unisex: S

Codice art.: 090286 S
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità cromatica, blu Blu pastello
Percentuale di tessuto, Cotone 60 %
Percentuale di tessuto, Poliestere 40 %
Temperatura, Lavaggio delicato 40 °C
Serie Yellow Bow 50
Denominazione originale prodotto Damen Bluse Yellow Bow 50
Sigillo di qualità e test Oeko-Tex® Standard 100
Zona di protezione ESD (EPA) no
Ampiezza collare 38 cm
Colore blu
Composizione del tessuto cotton; polyester
Spessore del tessuto 130 g/m2
Processo di lavaggio Lavaggio delicato
Tipo di prodotto Camicia da uomo / donna
Dimensione internazionale 2XL; 3XL; L; M; S; XL
Genere da donna
Lunghezza manica Manica lunga
Caratteristiche Ad asciugatura rapida

Identificazione e classificazione

Codice articolo 090286 S
EAN / GTIN 7332592205710
Codice del produttore 2905003-500-4
Produttore/persona responsabile New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 Oberaudorf, Deutschland, www.newwave-germany.de

Descrizione

Esecuzione:

Camicia classica da uomo o da donna a tinta unita in fine mix di twill con dettagli moderni. Grazie alla lavorazione di qualità il materiale non sgualcisce e dona una piacevole sensazione di morbidezza. Buona libertà di movimento grazie al carré posteriore diviso. Straordinaria qualità dei colori. Ad asciugatura rapida.

Nota:

Disponibile su richiesta in altri colori e nella variante a maniche corte o slim fit. È possibile trovare maggiori informazioni sulle taglie nella relativa tabella.