• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Cămaşă de damă Yellow Bow 50, albastru deschis, Mărime unisex: S

Cod articol.: 090286 S
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru pastel
Procentul de țesătură, Bumbac 60 %
Procentul de țesătură, Poliester 40 %
Temperatură, Spălare delicată 40 °C
Serie Yellow Bow 50
Denumirea producătorului Damen Bluse Yellow Bow 50
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Deschidere guler 38 cm
Culoarea albastru
Componentele ţesăturii Bumbac; Poliester
Densitatea ţesăturii 130 g/m2
Procesul de spălare Spălare delicată
Tip produs Cămașă / bluză
Mărimi internaţionale 2XL; 3XL; L; M; S; XL; 2XL; 3XL; L; M; S; XL; S
Sex Femei
Lungimea braţului Mânecă lungă
Caracteristici Uscare rapidă

Identificare și clasificare

Cod articol 090286 S
EAN / GTIN 7332592205710
Număr producător 2905003-500-4
Producător/responsabil New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 Oberaudorf, Deutschland, www.newwave-germany.de

Descriere

Execuţie:

Cămaşă uni, clasică respectiv bluză din Feinmix-Twill cu detalii moderne. Datorită prelucrării calitative, materialul nu se şifonează şi conferă un sentiment plăcut şi moale la purtare. Libertate bună de mişcare datorită platcăi împărţite. Calitate excelentă a culorii. Uscare rapidă.

Notă:

La cerere, disponibil în alte culori şi în variantele cu mânecă scurtă sau slim. Consultați diagrama de mărimi pentru detalii privind mărimile.