• Última oportunidade! Só há alguns artigos disponíveis e em breve deixarão de fazer parte da nossa gama.

Blusa de senhora Yellow Bow 50, azul claro, Tamanho unissexo: S

N.º do artigo: 090286 S
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho unissexo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Composição do tecido: 60% algodão; 40% poliéster
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 130
  • Vestuário standard: Norma Oeko-Tex 100
  • Lavar: Roupa delicada a 40 °C

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Yellow Bow 50
Género Unissexo
Composição do tecido 60% algodão; 40% poliéster
Gramatura do material/densidade do tecido 130 g/m2
Vestuário standard Norma Oeko-Tex 100
Lavar Roupa delicada a 40 °C
Largura do colar 38 cm
Cor azul claro
Tamanho unissexo S
Tipo de produto Blusa de senhora

Identificação e classificação

Número do artigo 090286 S
EAN/GTIN 7332592205710
Número do fabricante 2905003-500-4
Fabricante/responsável New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 OBERAUDORF, Deutschland, www.newwave-germany.de

Descrição

Versão:

Camisa ou blusa clássica de uma cor em sarja fina com detalhes modernos. Graças ao acabamento de elevada qualidade, o material mantém-se livre de vincos e confere uma sensação agradavelmente macia. Boa liberdade de movimentos graças ao jugo dividido nas costas. Excelente qualidade de cor. De secagem rápida.

Nota:

Disponível a pedido noutras cores e na versão de manga curta e Slim-Fit. Consulte a tabela de tamanhos para mais pormenores sobre o tamanho.