{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, grigio | Grigio antracite | |
| Percentuale di tessuto, Cotone | 50 % | |
| Percentuale di tessuto, Poliestere | 50 % | |
| Temperatura, Lavaggio delicato | 60 °C | |
| Serie | Workwear | |
| Sigillo di qualità e test | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Colore | grigio | |
| Composizione del tessuto | cotton; polyester | |
| Spessore del tessuto | 200 g/m2 | |
| Processo di lavaggio | Lavaggio delicato | |
| Tipo di prodotto | Polo | |
| Dimensione internazionale | L | |
| Genere | da donna | |
| Lunghezza manica | Manica corta |
| Codice articolo | 090201 L | |
| EAN / GTIN | 4045197981226 | |
| Codice del produttore | 090201 L | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |