{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, blu | Blu notte | |
| Percentuale di tessuto, Cotone | 50 % | |
| Percentuale di tessuto, Poliestere | 50 % | |
| Temperatura, Lavaggio industriale | 60 °C | |
| Serie | Workwear | |
| Sigillo di qualità e test | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Colore | blu | |
| Composizione del tessuto | cotton; polyester | |
| Spessore del tessuto | 200 g/m2 | |
| Processo di lavaggio | Lavaggio industriale | |
| Tipo di prodotto | Polo | |
| Dimensione internazionale | S | |
| Genere | da donna | |
| Lunghezza manica | Manica corta | |
| Personalizzazione | si |
| Codice articolo | 090300 S | |
| EAN / GTIN | 4062406780579 | |
| Codice del produttore | 090300 S | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |