• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Calibro di Rigazione per micrometri 600mm

Codice art.: 0898124
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Calibro di regolazione per micrometri

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0898124
EAN / GTIN 4029713225575
Codice del produttore 0898124
Numero-L L40510 2324
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Asta
  • Acciaio speciale, invecchiato
  • Superfici di misurazione temprate
  • Zona di tolleranza js2
  • Isolamento termico
  • Superfici di misurazione lappate parallele

Descrizione:

Calibro di regolazione per micrometri esterni, versione ad asta. Realizzato in acciaio speciale. Le superfici di misurazione sono temprate e lappate in modo piano-parallelo. Con protezione termica per le mani. Campo di tolleranza JS2. Diametro 10,0 mm. Fornito singolarmente imballato.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio speciale
  • Campo di misura (mm): 600
  • Diametro superficie di misurazione: 10 mm