• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einstellmaß für Bügelmessschrauben 600 mm

Artikel-Nr.: 0898124
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
Produktart Bügelmessschrauben-Einstelllehre

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0898124
EAN / GTIN 4029713225575
Herstellernummer 0898124
L-Nummer L40510 2324
Hersteller/verantwortliche Person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Stange
  • Spezialstahl, veraltet
  • Gehärtete Messflächen
  • Toleranzbereich js2
  • Thermisch isoliert
  • Parallel geläppte Messflächen

Beschreibung:

Einstellmaß für Bügelmessschrauben, Ausführung als Stab. Aus Spezialstahl gefertigt. Die Messflächen sind gehärtet und planparallel geläppt. Mit Handwärmeschutz. Toleranzfeld JS2. Drm. 10,0mm. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Messbereich (mm): 600
  • Messflächendurchmesser: 10 mm