Rozměr nastavení pro vnější mikrometry 600 mm

Artiklové číslo: 0898124
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
Druh produktu Měrka spárová s mikrometrem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0898124
EAN / GTIN 4029713225575
Číslo výrobce 0898124
L-číslo L40510 2324
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • Tyč
  • Speciální ocel, stáří
  • Kalené měřicí plochy
  • Toleranční zóna js2
  • Tepelně izolovaná
  • Paralelní závitové měřicí plochy

Popis:

Nastavovací měřidlo pro vnější mikrometry, tyčové provedení. Vyrobeno ze speciální oceli. Měřicí plochy jsou kalené a rovinně rovnoběžné. S tepelnou ochranou rukou. Pole tolerance JS2. Průměr 10,0 mm. Dodává se jednotlivě zabalené.

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Rozsah měření (mm): 600
  • Měření průměru povrchu: 10 mm