• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Etalon pour micromètre 600 mm

Réf.: 0898124
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
Type de produit Etalon de réglage pour micromètres

Identification et classification

Référence article 0898124
EAN / GTIN 4029713225575
Réf. fabricant 0898124
Article hors catalogue L40510 2324
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Tige
  • Acier spécial, vieilli
  • Faces de mesure trempées
  • Zone de tolérance js2
  • Isolation thermique
  • Faces de mesure chevauchées parallèles

Description:

Jauge de réglage pour micromètres extérieurs, version tige. Fabriqué en acier spécial. Les surfaces de mesure sont trempées et rodées en plan-parallèle. Avec protection contre la chaleur des mains. Champ de tolérance JS2. Diamètre 10,0 mm. Fourni en emballage individuel.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier spécial
  • Plage de mesure (mm) : 600
  • Diamètre de surface de mesure : 10 mm