• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Panni di pulizia WypAll® L20 Essential™ Rotoli di grandi dimensioni, Modello: W

Codice art.: 089281 W
Prezzo per 1 Articolo (0,03 € / 1 Abrisse)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
154 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto L20 Essential
Idoneità per la pulizia si
Fogli a strappo 1000
Strati 2
⌀ Bussola 6 cm
Larghezza 340 mm
Lunghezza 380 mm
Colore blu
Umido no
Per supporti/distributori 089265, 089266, 089267
Peso 5 kg
Tipo di prodotto Asciugamani di carta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 089281 W
EAN / GTIN 5033848032518
Codice del produttore 7356
Produttore/persona responsabile Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Descrizione

Esecuzione:

I panni di carta a 2 strati WypAll® Essential™ sono la soluzione ideale per operazioni di pulizia leggere. I panni di carta per la pulizia sono adatti per un’efficace ed efficiente rimozione dei liquidi, per la pulizia e l’asciugatura con spray e salviette e per pulire e asciugare le mani. La goffratura del marchio WypAll® aumenta la resistenza dei panni grazie all’esclusiva struttura a strati uniti e rende piacevole da usare ogni panno per la pulizia del rotolo blu WypAll® L20. Anche il rotolo blu è facilmente riconoscibile negli ambienti critici per la contaminazione. Nonostante presentino il valore che ci si aspetta dalle salviette usa e getta, questi panni monouso per la pulizia hanno una resistenza allo strappo e un’assorbenza eccezionali, consentendo così una riduzione dei costi e il consumo di materiale.
  • Rotolo blu extra largo - 1 rotolo jumbo × 1.000 panni detergenti blu a 2 strati.
  • I panni detergenti Kimberley-Clark™ possono essere utilizzati con il dispenser Kimberley-Clark Professional™.
  • Dimensioni del panno singolo: 380 mm (B) × 340 mm (L).
  • I panni detergenti monouso di carta sono certificati per il contatto con gli alimenti.

Download & documenti

Prodotti correlati