• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Panni di pulizia umidificati industriali, Modello: 1

Codice art.: 089197 1
Sconto
20,39 €
Prezzo per 1 Articolo (0,19 € / 1 Abrisse)
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Fogli a strappo 80
Larghezza 200 mm
Lunghezza 220 mm
Per supporti/distributori Dispenser
Tipo di prodotto Panno per la pulizia umido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 089197 1
EAN / GTIN 5060149064313
Codice del produttore DGPCL80U
Produttore/persona responsabile Emtez GmbH, Itterpark 1, 40724 HILDEN, Deutschland, www.emtez.de

Descrizione

Esecuzione:

Panni di pulizia umidi industriali per superfici metalliche, a doppia azione: un lato con microperle per rimuovere lo sporco e uno più morbido per pulire. Non lasciano pelucchi, ipoallergenici − soddisfano i requisiti della direttiva CE 1223/2009 sui prodotti cosmetici, non danneggiano le superfici e garantiscono una buona capacità di assorbimento.
Ampio assortimento di panni speciali per la pulizia. Ogni panno è concepito per un uso specifico. Abbinando il relativo distributore igienizzante, sarà possibile contare su un sistema efficiente.

Uso:

Per mastici, oli, colle, sporco, inchiostro, vernici idrosolubili. Anche su superfici ruvide. Eccellente per la pulizia di utensili, basi di lavoro e mani.