Vlažne industrijske maramice za brisanje 1

Artikl br.: 089197 1
(0,27 € / 1 Abrisse)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
858 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Perforacija 80
širina 200 mm
Duljina 220 mm
prikladno za držač/dozator Spremnik dozatora
Vrsta proizvoda Vlažna krpa za čišćenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 089197 1
EAN / GTIN 5060149064313
Broj proizvođača DGPCL80U

Opis

Izvedba:

Širok raspon specijalnih maramica za brisanje i čišćenje. Svaka maramica dizajnirana je za određeni zadatak. S pravim higijenskim dozatorom dobivate učinkovit sustav.
Industrijske maramice za brisanje za metalne površine, obostrano sa stranom s mikro kuglicama da bi grubu prljavštinu skinuli i nježnom stranom obrisali. Ne ostavlja mucice, ne nadražuje kožu – udovoljava Direktivi o kozmetičkim proizvodima EZ 1223/2009, štiti površine, dobar kapacitet upijanja.

Upotreba:

Za sredstva za brtvljenje, ljepila, prljavštinu, tintu, boje topive u vodi. I na grubim površinama. Idealno za čišćenje alata, podloga za rad i ruku.