Vlažne industrijske krpe za brisanje, Tip: 1

Št. art.: 089197 1
Cena na 1 kos (0,26 € / 1 Abrisse)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število krp 80
Širina 200 mm
Dolžina 220 mm
Za držalo/podajalnik Dozirna posoda
Vrsta izdelka Vlažna čistilna krpa

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 089197 1
EAN/GTIN 5060149064313
Številka proizvajalca DGPCL80U
Proizvajalec/odgovorna oseba Emtez GmbH, Itterpark 1, 40724 HILDEN, Deutschland, www.emtez.de

Opis

Izvedba:

Vlažne industrijske krpe za brisanje za kovinske površine, dvostranske, ena stran iz mikro perlic za pomikanje umazanije in ena mehka stran za brisanje. Z malo kosmičenja, prijetna za kožo – ustreza zahtevam Uredbe (ES) št. 1223/2009 o kozmetičnih izdelkih, prijazna do površin, dobra kapaciteta vpijanja.
Široka ponudba posebnih krp za brisanje in čiščenje. Vsaka krpa je zasnovana za določeno uporabo. Z ustreznim higienskim podajalnikom prejmete učinkovit sistem.

Uporaba:

Za tesnilna sredstva, olja, lepila, umazanijo, črnilo, vodotopne barve. Tudi za hrapave površine. Izjemno primerno za čiščenje orodja, delovnih površin in rok.