Våtduk Extra kraftig 1

Article no.: 089197 1
(NOK 3,23 / 1 Abrisse)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
836 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Rivlängd 80
Bredd 200 mm
Längd 220 mm
Passar till hållare/dispenser Dispenserhink
Produktslag Fuktig rengöringsduk

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 089197 1
EAN / GTIN 5060149064313
Manufacturer number DGPCL80U

Beskrivelse

Utförande:

Brett sortiment av specialdukar för avtorkning och rengöring. Varje duk är utformad för en speciell uppgift. Tillsammans med en passande hygiendispenser får du ett effektivt system.
Industritorkdukar för metallytor, dubbelsidiga med en mikropärlsida för att ta bort smutsen och en mjuk sida att torka av med. Luddfri, hudvänlig - uppfyller kosmetikaförordningen (EG) nr 1223/2009, skonar ytorna, god upptagningsförmåga.

Användningsdata:

För tätningsmedel, oljor, lim, smuts, bläck, vattenlösliga färger. Även på grova ytor. Perfekt för rengöring av verktyg, arbetsytor och händer.