• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, l'eShop non sarà disponibile sabato 23 maggio dalle 7:00 alle 15:00. Ci scusiamo per eventuali disagi.
  • Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Micrometro interno con ganasce di misura carb.m.face 100-125mm

Codice art.: 0885505
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Imballaggio astuccio
Con anello di regolazione no
Lettura, millimetro 0,01 mm
Tipo di prodotto micrometro per interni
Passo vite angolare 0,5 mm
Frizione ad alta sensibilità si
Unità lettura millimetro
Metrologia es. analogica
Esecuzione delle superfici di contatto Contatti di misura
Divisione tamburo di misurazione 1/100 mm
Superficie delle superfici di contatto Con riporto in metallo duro
Numero di micrometri 1 pz.
Campo di misura min. 100 mm
Campo di misura max. 125 mm
Normativa DIN 863-4

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0885505
EAN / GTIN 4029713225063
Codice del produttore 0885505
Numero-L L40510 876
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Standard di fabbrica
  • Lettura: 0,01 mm
  • Le parti di lettura e la carrozzeria sono cromate satinate
  • Arresto a cricchetto
  • Superfici di misurazione in carburo
  • Superfici di misurazione cilindriche con punta in carburo

Descrizione:

Micrometro interno con mandrini di misura. Parti di lettura e corpo cromato opaco, lettura 0,01mm. Le superfici di misurazione sono rivestite di metallo duro. La forza di misura è controllata da un cricchetto di tastatura. Consegna senza anelli di regolazione. Imballaggio: Cassa di legno

Proprietà:

  • Lettura: 0,01 mm
  • Campo di misura (mm): 100 - 125
  • Passo alberino_mm: 0,5 mm

Norma:

DIN 863-4