Vnitřní mikrometr s měřicím zobáčkem s karbidovými měřicími plochami 100-125 mm

Č. pol.: 0885505
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0885505
EAN/GTIN 4029713225063
Číslo výrobcu 0885505
Číslo L L40510 876

Popis

Prevedenie:

  • Tovární standard
  • Čtení: 0,01 mm
  • Díly pro čtení a tělo jsou matně chromované
  • Zarážka ráčny
  • Měřicí plochy z tvrdokovu
  • Měřicí plochy s válcovým karbidovým hrotem

Popis:

Vnitřní mikrometr s měřicími vřeteny. Čtecí části a tělo matně chromované, čtení 0,01 mm. Měřicí plochy jsou zakončeny karbidem. Měřicí síla je řízena citlivou ráčnou. Dodávka bez nastavovacích kroužků. Balení: Dřevěné pouzdro

Charakteristika:

  • Čtení: 0,01 mm
  • Rozsah měření (mm): 100–125
  • Rozteč vřetena_mm: 0,5 mm

Norma:

DIN 863-4